Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS SPC-19-16-F Kytkentä kaksiosainen 1-3 / 16 tuumaa x 1 tuuma | AF9WZN 30VK12

RULAND MANUFACTURING SPC-19-16-F Kaksiosainen liitäntä, 1-3/16 tuumaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WZN Malli: SPC-19-16-FRistiviite: 30VK12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€416.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1-3 / 16 "x 1"
Puhdistus Dia.2.242 "
Kiilauran leveys1 / 4 "x 1 / 4"
Materiaali1215 lyijytön teräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti4000 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2-1 / 16 "
Kokonaispituus3.25 "
Ruuvin koko1 / 4-28 "
TyyppiKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULANDIN VALMISTUS SPC-32-32-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 2 tuumaa | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Ruostumaton teräs8200 in. Lbs.3.375 "4.875 "€2,763.05
RULANDIN VALMISTUS SPC-6-4-F Kytkimen kaksiosainen reiän halkaisija 3/8 x 1/4 in | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Musta oksiditeräs450 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€219.65
RULANDIN VALMISTUS SPC-6-4-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 3/8 x 1/4 tuumaa | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Ruostumaton teräs240 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€298.33
RULANDIN VALMISTUS SPC-10-10-F Kaksiosaisen reiän halkaisija 5/8 tuumaa | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Musta oksiditeräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€141.70
RULANDIN VALMISTUS SPC-10-10-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 5/8 tuumaa | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€265.05
RULANDIN VALMISTUS SPC-10-8-F Kytkentä Kaksiosainen reiän halkaisija 5/8 x 1/2 tuumaa | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Musta oksiditeräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€217.30
RULANDIN VALMISTUS SPC-10-8-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 5/8 x 1/2 tuumaa | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€316.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-19-16-F Kaksiosainen liitäntä, 1-3/16 tuumaa x 1 tuumaa
€416.69 / yksikkö