Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING SPC-6-6-F Kytkentä 3-reikäisen halkaisijan 8/9 tuumaa | AB2AJC 3APTXNUMX

RULAND MANUFACTURING SPC-6-6-F Kytkin kaksiosainen reiän halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9AJC Malli: SPC-6-6-FRistiviite: 2APT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.3 / 8 "
Puhdistus Dia.1.033 "
Kiilauran leveys3 / 32 "
MateriaaliMusta oksiditeräs
Max. vääntömomentti450 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaispituus1.375 "
Ruuvin koko# 6-32 "
TyyppiKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULANDIN VALMISTUS SPC-32-32-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 2 tuumaa | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Ruostumaton teräs8200 in. Lbs.3.375 "4.875 "€2,763.05
RULANDIN VALMISTUS SPC-6-4-F Kytkimen kaksiosainen reiän halkaisija 3/8 x 1/4 in | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Musta oksiditeräs450 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€219.65
RULANDIN VALMISTUS SPC-6-4-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 3/8 x 1/4 tuumaa | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Ruostumaton teräs240 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€298.33
RULANDIN VALMISTUS SPC-10-10-F Kaksiosaisen reiän halkaisija 5/8 tuumaa | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Musta oksiditeräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€141.70
RULANDIN VALMISTUS SPC-10-10-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 5/8 tuumaa | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€265.05
RULANDIN VALMISTUS SPC-10-8-F Kytkentä Kaksiosainen reiän halkaisija 5/8 x 1/2 tuumaa | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Musta oksiditeräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€217.30
RULANDIN VALMISTUS SPC-10-8-SS Kaksiosaisen reiän halkaisija 5/8 x 1/2 tuumaa | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€316.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-6-6-F Kytkin kaksiosainen reiän halkaisija 3/8 tuumaa
€113.52 / yksikkö