Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS OCC32-16-A-kytkentäkeskus Oldham Clamp 1 tuuma AF9WTX 30VH79

RULAND MANUFACTURING OCC32-16-A kytkimen napa Oldham Clamp 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WTX Malli: OCC32-16-ARistiviite: 30VH79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.1"
Puhdistus Dia.50.8mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Napa Dia.2"
kiilaura1 / 4 "
Pituus reiän läpi20.8mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore1"
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F
Dia ulkopuolella.50.80mm
Kokonaispituus20.8mm
Ruuvin kokoM5 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoOCC32
TyyliOldham-puristin ja Keyway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.kiilauraMaks. BoreHinta
RULAND MANUFACTURING OCC32-10-A kytkentäkeskus Oldham Clamp 5/8 tuumaa | AF9WTU 30VH76 OCC32-10-A5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€146.30
RULAND MANUFACTURING OCC32-12-A kytkentäkeskus Oldham Clamp 3/4 tuumaa | AF9WTV 30VH77 OCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€138.06
RULAND MANUFACTURING OCC32-14-A kytkentäkeskus Oldham Clamp 7/8 tuumaa | AF9WTW 30VH78 OCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€146.30
RULANDIN VALMISTUS OCC32-8-A Kytkimen napa Oldham Clamp 1/2 tuumaa | AF9WTY 30VH80 OCC32-8-A1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€146.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC32-16-A kytkimen napa Oldham Clamp 1 tuumaa
€146.30 / yksikkö