RULAND MANUFACTURING CLC -sarjan kytkimet, yksiosainen


Suodattaa
Tyyppi: Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
CLC-6-6-F
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs450 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€84.71
B
CLC-6-6-SS
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "303 Ruostumaton teräs240 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€135.71
A
CLC-8-8-F
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.1.125 "1.75 "€87.74
B
CLC-8-8-SS
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "303 Ruostumaton teräs540 in. Lbs.1.125 "1.75 "€163.76
B
CLC-10-10-SS
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€215.15
A
CLC-10-10-F
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€106.64
A
CLC-20-20-F
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs5000 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€170.30
B
CLC-20-20-SS
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "303 Ruostumaton teräs3200 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€471.58
B
CLC-18-18-SS
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "303 Ruostumaton teräs2800 in. Lbs.1.875 "3.125 "€483.34
A
CLC-18-18-F
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs4400 in. Lbs.1.875 "3.125 "€170.31
A
CLC-12-12-F
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3200 in. Lbs.1.5 "2.25 "€122.34
B
CLC-16-16-SS
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 Ruostumaton teräs2500 in. Lbs.1.75 "3"€320.09
A
CLC-16-16-F
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs4000 in. Lbs.1.75 "3"€137.22
B
CLC-14-14-SS
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs2300 in. Lbs.1.625 "2.5 "€315.55
A
CLC-14-14-F
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3600 in. Lbs.1.625 "2.5 "€140.04
B
CLC-12-12-SS
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs2000 in. Lbs.1.5 "2.25 "€264.74
A
CLC-32-32-F
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs13600 in. Lbs.3.375 "4.875 "€936.34
B
CLC-32-32-SS
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "303 Ruostumaton teräs8200 in. Lbs.3.375 "4.875 "€1,983.77
B
CLC-24-24-SS
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "303 Ruostumaton teräs4000 in. Lbs.2.625 "3.875 "€685.65
A
CLC-24-24-F
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs6800 in. Lbs.2.625 "3.875 "€229.39
A
CLC-22-22-F
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs6600 in. Lbs.2.5 "3.625 "€240.84
B
CLC-28-28-SS
5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "303 Ruostumaton teräs7400 in. Lbs.3.125 "4.5 "€1,884.09
B
CLC-22-22-SS
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "303 Ruostumaton teräs3800 in. Lbs.2.5 "3.625 "€648.55
A
CLC-28-28-F
5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs12500 in. Lbs.3.125 "4.5 "€791.27

CLC -sarjan kytkimet, yksiosainen

Ruland Manufacturing CLC -sarjan yksiosaiset kytkimet soveltuvat sovelluksiin, joissa välyksen estämistä vaaditaan ja kohdistus on kriittinen. Nämä kytkimet kietoutuvat kovien ja pehmeiden akseleiden ympärille vaurioittamatta, ja niissä on patentoitu Nypatch-värähtelynestopinnoite toistuvia ruuveja asennuksiin, ruuvien tasaiseen kiinnitykseen ja korkean pitovoiman ylläpitämiseen. Niiden vääntömomentit vaihtelevat välillä 240 - 12500 1.033 tuumaa, ja niitä on saatavana välyshalkaisijana 3.717 - XNUMX tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?