Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS CLC-22-22-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 1 3/8 tuumaa | AB8ZEK 2ALK4

RULAND MANUFACTURING CLC-22-22-SS-liitin yksiosainen reiän halkaisija 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8ZEK Malli: CLC-22-22-SSRistiviite: 2ALK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€648.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1.375 "
Puhdistus Dia.2.772 "
Kiilauran leveys5 / 16 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Max. vääntömomentti3800 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus3.625 "
Ruuvin koko5 / 16-24 "
TyyppiYksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 5/8 tuumaa | AB8ZDG 2ALG5 CLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€106.64
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 5/8 tuumaa | AB8ZDJ 2ALG7 CLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€215.15
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 3/4 tuumaa | AB8ZDL 2ALG9 CLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3200 in. Lbs.1.5 "2.25 "€122.34
RULANDIN VALMISTUS CLC-12-12-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 3/4 tuumaa | AB8ZDN 2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs2000 in. Lbs.1.5 "2.25 "€264.74
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 7/8 tuumaa | AB8ZDQ 2ALH4 CLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3600 in. Lbs.1.625 "2.5 "€140.04
RULANDIN VALMISTUS CLC-14-14-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 7/8 tuumaa | AB8ZDT 2ALH6 CLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 Ruostumaton teräs2300 in. Lbs.1.625 "2.5 "€315.55
RULANDIN VALMISTUS CLC-16-16-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 1 tuuma | AB8ZDV 2ALH8 CLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs4000 in. Lbs.1.75 "3"€137.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-22-22-SS-liitin yksiosainen reiän halkaisija 1 3/8 tuumaa
€648.55 / yksikkö