RIDGID putkileikkurilla


RIDGID-putkileikkureita käytetään putkien puhtaaseen leikkaukseen. Nämä työkalut tarjoavat nopean ja kätevän tavan tehdä leikkauksia putkiin. Putkimiehet käyttävät niitä rakennus- ja putkikuljetusteollisuudessa.

Suodattaa
Kahvan suunnittelu: ergonominen
TyyliMalliTerän materiaaliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliKokonaispituusVaihtopyöräHinta (ei alv)
A
466-S
-------€1,445.92
B
6-S
-------€1,077.94
C
40868
-------€50.17
Tarjouspyyntö
D
32830
Koneistettu teräsRautamanuaalinen1 "- 3"Teräs25.5 "Valmistaja Nro F-515/33120, valmistaja. Nro F-299S / 33130€491.32
D
32840
Koneistettu teräsRautamanuaalinen2 "- 4"Teräs25.5 "Valmistaja Nro F-515/33120, valmistaja. Nro F-299S / 33130€735.35
E
32820
Koneistettu teräsRautamanuaalinen1/8 "- 2"-18 "Valmistaja Nro F-514/33100, valmistaja. Nro F-3/33105, valmistaja. Nro F-3S / 33110€285.60
F
23498
TeräsAlumiinihammastussuuntaaJopa 1-5 / 8 "Alumiini8.5 "Valmistaja Nro RCB-1625/27858€108.75
G
30088
TeräsAlumiinihammastussuuntaa1/2" to 2-3/8"Alumiini10 "Valmistaja Nro RCB-2375/30093€186.57

Toimintamekanismi

  • Aseta leikkuri putken päälle ja kiinnitä se syöttökahvalla.
  • Kun leikkuupyörä koskettaa putkea, kytke leikkuupyörä kevyesti kääntämällä syöttöruuvia, kunnes se leikkaa pienen uran.
  • Tarkista tämä ura varmistaaksesi oikean jäljen.
  • Kun olet varmistanut, kiristä syöttöruuvia neljänneskierros ja kierrä putkea vastaavasti.
  • Jatka tätä prosessia, kunnes putki on leikattu.

Ominaisuudet

  • RIDGID-putkileikkureissa on erittäin pitkä varsi säätökierteiden suojaamiseksi.
  • Ne on varustettu erittäin suurella kahvalla nopeaa ja helppoa säätämistä varten.
  • Nämä työkalut voidaan muuntaa 3-pyöräisiksi leikkuriksi korvaamalla telat leikkuripyörillä.
  • RIDGID 32830 putkileikkuri mukana tulee toinen kahva, joka mahdollistaa kahden miehen vipuvaikutuksen suurissa putkikokoissa.
  • Räikkäleikkureissa on ergonomiset kahvat alakahvassa 1/2 tuuman välein nopeaa mittausta varten.
  • Niissä on X-CEL-pikavaihtoterät, joiden avulla käyttäjä voi vaihtaa terät sekunneissa ilman työkaluja.
  • Ne tarjoavat pursettoman leikkaustoiminnon nelikulmaisen leikkauksen aikaansaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden putkileikkurien runkojen rakennusmateriaali?

RIDGID käyttää rautaa / alumiinia putkileikkureidensa rakentamiseen.

Mikä on näiden putkileikkurien leikkausmenetelmä?

Näissä putkileikkureissa on manuaaliset/räikkäleikkaustoiminnot.

Mikä on näiden putkileikkurien kahvojen rakennemateriaali?

RIDGID tarjoaa putkileikkureita, joissa on teräs- tai alumiinikahvat.

Mikä on näiden putkileikkurien terien rakennusmateriaali?

RIDGID tarjoaa putkileikkureita, joiden terät on valmistettu teräksestä / koneistetusta teräksestä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?