Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 32820 putkileikkuri, raskas, 1/8 - 2 tuuman leikkauskapasiteetti | AD6RRM 4A506

RIDGID 32820 putkileikkuri, raskas, 1/8 - 2 tuuman leikkauskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6RRM Malli: 32820Ristiviite: 4A506
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
€285.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräputkileikkurilla
Terän materiaaliKoneistettu teräs
Rungon materiaaliRauta
CutsRuostumaton teräs
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti1/8 "- 2"
Kahvan muotoiluergonominen
Kokonaispituus18 "
VaihtopyöräValmistaja Nro F-514/33100, valmistaja. Nro F-3/33105, valmistaja. Nro F-3S / 33110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliKokonaispituusVaihtopyöräHinta
RIDGID 23498 putki- ja letkuleikkuri, 1-5/8 tuuman leikkauskapasiteetti, muovi | AB9KPW 2DPH3 23498TeräsAlumiinihammastussuuntaaJopa 1-5 / 8 "Alumiini8.5 "Valmistaja Nro RCB-1625/27858€108.75
RIDGID 30088 -räikkä muoviputkien ja -letkujen leikkuri, 1/2 - 2-3/8 tuuman leikkauskapasiteetti | AC8JMB 3ARC4 30088TeräsAlumiinihammastussuuntaa1/2" to 2-3/8"Alumiini10 "Valmistaja Nro RCB-2375/30093€186.57
RIDGID 32830 putkileikkuri raskas 1-3 tuuman | AD6ZWB 4CW50 32830Koneistettu teräsRautamanuaalinen1 "- 3"Teräs25.5 "Valmistaja Nro F-515/33120, valmistaja. Nro F-299S / 33130€491.32
RIDGID 32840 putkileikkuri, raskas, 2-4 tuuman leikkauskapasiteetti | AD6ZWC 4CW51 32840Koneistettu teräsRautamanuaalinen2 "- 4"Teräs25.5 "Valmistaja Nro F-515/33120, valmistaja. Nro F-299S / 33130€735.35
RIDGID 40868 tyhjennysputkileikkuri, muovi, kapasiteetti 50 mm | BL8ZRW 40868-------€50.17
Tarjouspyyntö
RIDGID 6-S -putkileikkuri, ulkohalkaisija 4 - 6 tuumaa. Leikkauskapasiteetti, vakiopyöräleikkuri, 28 tuuman työkalun pituus | CT9BDL 40GL47 6-S-------€1,077.94
RIDGID 466-S putkileikkuri, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------€1,445.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 32820 putkileikkuri, raskas, 1/8 - 2 tuuman leikkauskapasiteetti
€285.60 / yksikkö