RIDGID 45007 Rullaura 1 1/4 - 6 tuumaa | AC3DAR 2RPC2

RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3DAR Malli: 45007Ristiviite: 2RPC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,881.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRulla Groover
ToimintatyyppiNokkatyyppinen syöttö
SäätötyyppiNokkatyyppinen syöttö
Koko1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 teräs, ruostumaton teräs ja PVC-putki, 1-1 / 4 "- 3" aikataulu 40 teräs, ruostumaton teräs ja PVC-putki ja valinnaisilla 2 - 6 "kuparirullasarjoilla Putki ja 1 "teräsputki
Asennetaan300 voimansiirtolaitetta ja muita kierteityskoneita adapterisarjoilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.794
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)71.37
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8461906090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiSäätötyyppiKokoerävaatiiHinta
RIDGID 25638 Roll Groover Manuaalinen tai koneeseen asennettu | AC8JMF 3ARC8 256381/2 "räikkäasemat 15/16" kuusiokoloPysyvästi kiinteä syvyyden asetusmittari1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 ja 40 teräs-, alumiini- ja PVC-putki, 1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 ruostumaton teräsputki ja 1-1 / 4 - 2 "aikataulu 40 ruostumaton teräsputkiYhdistelmärulla6-1 / 2 "välys putken ympäri, vähintään 2-1 / 2" paljasta putkesta uritusta varten€1,527.47
RIDGID 48297 Hydraulinen rullauransarja mallille 300 AD6YVE 4CPD7 48297Hydraulinen kampi-kahvallaSuuri pyälletty ruuvinuppi1 "- 12" Aikataulu 10 Teräs, Ruostumaton teräs, PVC, 1 "- 8" Aikataulu 40 Teräs, PVC, 1 "- 2" Aikataulu 40 Ruostumaton teräs, 2 "- 6" Kupari (tyypit K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "- 6" aikataulu 80 PVCHydraulinen Roll Groover -sarjaMallin 300 voimansiirto ja vapaus kääntökahvaa varten€7,558.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 - 6 tuumaa
€1,881.35 / yksikkö