RIDGID 48297 Hydraulinen rullauransarja mallille 300 AD6YVE 4CPD7

RIDGID 48297 Hydraulinen Roll Groover Kit mallille 300

Varastossa
Tuote: AD6YVE Malli: 48297Ristiviite: 4CPD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,456.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen Roll Groover -sarja
ToimintatyyppiHydraulinen kampi-kahvalla
SäätötyyppiSuuri pyälletty ruuvinuppi
Koko1 "- 12" Aikataulu 10 Teräs, Ruostumaton teräs, PVC, 1 "- 8" Aikataulu 40 Teräs, PVC, 1 "- 2" Aikataulu 40 Ruostumaton teräs, 2 "- 6" Kupari (tyypit K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "- 6" aikataulu 80 PVC
Asennetaan3FE64, 3Z987, 4CPC4 -moottorit
vaatiiMallin 300 voimansiirto ja vapaus kääntökahvaa varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.53
Laivan korkeus (cm)49.78
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiSäätötyyppiKokoerävaatiiHinta
RIDGID 45007 Rullaura 1 1/4 - 6 tuumaa | AC3DAR 2RPC2 45007Nokkatyyppinen syöttöNokkatyyppinen syöttö1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 teräs, ruostumaton teräs ja PVC-putki, 1-1 / 4 "- 3" aikataulu 40 teräs, ruostumaton teräs ja PVC-putki ja valinnaisilla 2 - 6 "kuparirullasarjoilla Putki ja 1 "teräsputkiRulla Groover-€1,812.92
RIDGID 25638 Roll Groover Manuaalinen tai koneeseen asennettu | AC8JMF 3ARC8 256381/2 "räikkäasemat 15/16" kuusiokoloPysyvästi kiinteä syvyyden asetusmittari1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 ja 40 teräs-, alumiini- ja PVC-putki, 1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 ruostumaton teräsputki ja 1-1 / 4 - 2 "aikataulu 40 ruostumaton teräsputkiYhdistelmärulla6-1 / 2 "välys putken ympäri, vähintään 2-1 / 2" paljasta putkesta uritusta varten€1,469.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 48297 Hydraulinen Roll Groover Kit mallille 300
€7,456.58 / yksikkö