RIDGID 25638 Roll Groover Manuaalinen tai koneeseen asennettu | AC8JMF 3ARC8

RIDGID 25638 Roll Groover manuaalinen tai koneeseen asennettu

Varastossa
Tuote: AC8JMF Malli: 25638Ristiviite: 3ARC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,469.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmärulla
Toimintatyyppi1/2 "räikkäasemat 15/16" kuusiokolo
SäätötyyppiPysyvästi kiinteä syvyyden asetusmittari
Koko1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 ja 40 teräs-, alumiini- ja PVC-putki, 1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 ruostumaton teräsputki ja 1-1 / 4 - 2 "aikataulu 40 ruostumaton teräsputki
Asennetaan3FE64, 3Z987 -moottorit
vaatii6-1 / 2 "välys putken ympäri, vähintään 2-1 / 2" paljasta putkesta uritusta varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.83
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8461906090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiSäätötyyppiKokoerävaatiiHinta
RIDGID 45007 Rullaura 1 1/4 - 6 tuumaa | AC3DAR 2RPC2 45007Nokkatyyppinen syöttöNokkatyyppinen syöttö1-1 / 4 "- 6" aikataulu 10 teräs, ruostumaton teräs ja PVC-putki, 1-1 / 4 "- 3" aikataulu 40 teräs, ruostumaton teräs ja PVC-putki ja valinnaisilla 2 - 6 "kuparirullasarjoilla Putki ja 1 "teräsputkiRulla Groover-€1,812.92
RIDGID 48297 Hydraulinen rullauransarja mallille 300 AD6YVE 4CPD7 48297Hydraulinen kampi-kahvallaSuuri pyälletty ruuvinuppi1 "- 12" Aikataulu 10 Teräs, Ruostumaton teräs, PVC, 1 "- 8" Aikataulu 40 Teräs, PVC, 1 "- 2" Aikataulu 40 Ruostumaton teräs, 2 "- 6" Kupari (tyypit K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "- 6" aikataulu 80 PVCHydraulinen Roll Groover -sarjaMallin 300 voimansiirto ja vapaus kääntökahvaa varten€7,456.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 25638 Roll Groover manuaalinen tai koneeseen asennettu
€1,469.09 / yksikkö