REMCO 69818 Hygieeninen lapio 38 tuumaa 1-osainen violetti | AG2BAU 31CF85

REMCO 69818 Hygieeninen lapio 38 tuumaa 1-osainen violetti

Varastossa
Tuote: AG2BAU Malli: 69818Ristiviite: 31CF85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHygieeninen lapio
Terän pituus14 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiSquare Point
Terän leveys11 "
VäriVioletti
Malli1-osainen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiD-kahva
Kokonaispituus38 "
TyyppiEi kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestävä
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3924104000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahvan tyyppieräHinta
REMCO 69812 Hygieeninen lapio vihreä 11 x 14 tuumaa 38 tuuman pituus | AD2UFG 3UE23 69812VihreäD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
REMCO 69813 Hygienic Shovel Sininen 11 x 14 tuumaa 38 tuumaa Pituus | AD2UFH 3UE24 69813sininenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
REMCO 69814 hygieeninen lapio punainen 11 x 14 tuumaa 38 tuuman pituus | AD2UFJ 3UE25 69814punainenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
REMCO 69815 Hygieeninen Lapio Valkoinen 11 x 14 tuumaa 38 tuumaa Pituus | AD2UFK 3UE26 69815ValkoinenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
REMCO 69816 Hygieeninen lapio keltainen 11 x 14 tuumaa 38 tuuman pituus | AD2UFL 3UE27 69816KeltainenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
REMCO 69811 Hygieeninen lapio 38 tuumaa 1-osainen vaaleanpunainen | AG2BAR 31CF83 69811VaaleanpunainenD-kahvaHygieeninen lapio€65.86
REMCO 69817 Hygieeninen lapio 38 tuumaa 1-osainen oranssi | AG2BAT 31CF84 69817OranssiD-kahvaHygieeninen lapio€65.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 69818 Hygieeninen lapio 38 tuumaa 1-osainen violetti
€65.86 / yksikkö