REELCRAFT T-2462-01 Kaapelikela sähköinen AD2WHK 3VE30

REELCRAFT T-2462-01 Sähköinen kaapelikela

Varastossa
Tuote: AD2WHK Malli: T-2462-01Ristiviite: 3VE30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,094.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokela
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
Pituus18 "
Maks. Vahvistimet300
Asennuskuorma-auto
Akselin dia.1 1 / 4 "
TyyppiSähköhitsaus
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paras kaapelikapasiteetti (Ft.) (1)
    • # 1/0 Kaapelikapasiteetti (Ft.) (200)
    • # 2/0 Kaapelikapasiteetti (Ft.) (200)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaakeritKorkeusLeveyseräPituusMaks. LämpötilaAsennusHinta
REELCRAFT T-1460-0 1 Hitsauskaapelikelan käsikampi 250 jalan korkki | AB9DGM 2CAJ6 T-1460-0 1SähköhitsausPysyvästi suljettu15.75 "19 "Johtokela18 "200 Fkuorma-auto€1,982.61
REELCRAFT T-2464-01 Kaapelikelan enimmäislamput 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464-01Sähköhitsaus-38 "16.25 "Johtokela18 "-kuorma-auto€3,228.50
REELCRAFT T-1225-04 1 Letkukelan hitsauskaasu | AD8WEW 4NB18 T-1225-04 1Hitsauskaasu, vähemmän letkuaPysyvästi voideltu19 "18 "Letkun kela15.75 "150 FLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto€1,010.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT T-2462-01 Sähköinen kaapelikela
€3,094.28 / yksikkö