REELCRAFT T-1225-04 1 Letkukelan hitsauskaasu | AD8WEW 4NB18

REELCRAFT T-1225-04 1 letkukelan hitsauskaasu

Varastossa
Tuote: AD8WEW Malli: T-1225-04 1Ristiviite: 4NB18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,010.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKäsiveivi
LuokkaT
Korkeus19 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus150ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)9 / 16-18
Pituus15.75 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila150 F
AsennusLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto
TiivistetyyppiBuna N.
TyyppiHitsauskaasu, vähemmän letkua
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.68
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-kelan sisääntulo (sisään) (9 / 16-18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaakeritKorkeusLeveyseräPituusMaks. LämpötilaAsennusHinta
REELCRAFT T-1460-0 1 Hitsauskaapelikelan käsikampi 250 jalan korkki | AB9DGM 2CAJ6 T-1460-0 1SähköhitsausPysyvästi suljettu15.75 "19 "Johtokela18 "200 Fkuorma-auto€1,982.61
REELCRAFT T-2462-01 Kaapelikela sähköinen AD2WHK 3VE30 T-2462-01Sähköhitsaus-19 "29 "Johtokela18 "-kuorma-auto€3,094.28
REELCRAFT T-2464-01 Kaapelikelan enimmäislamput 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464-01Sähköhitsaus-38 "16.25 "Johtokela18 "-kuorma-auto€3,228.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT T-1225-04 1 letkukelan hitsauskaasu
€1,010.87 / yksikkö