SPEEDAIRE Kaksitoiminen ISO-ilmasylinteri, ISO MX0 -kiinnitys, 80 mm: n reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 80mm , Tyynyn tyyppi: Pää ja korkki , Sylinterin tyyppi: ISO Mini , Päätykannen materiaali: Anodisoitu alumiini , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Paine: 145 psi , Kiinnitys: ISO MX0 , Männän materiaali: POM , Männänvarren materiaali: Kromattu kotelo karkaistua terästä , Portin koko: 3 / 8 " , Rodin halkaisija: 25mm , Tangon kierteen pituus: 40mm , Tangon kierteen koko: M20 x 1.5 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -4 - 176 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 VMC2
264mm50mm€404.04
A
5 VMC3
314mm100mm€404.04
A
5 VMC4
374mm160mm€448.01
A
5 VMC5
414mm200mm€448.01
A
5 VMC6
464mm250mm€448.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?