REELCRAFT CT6100HN 1 letkukelan käsikampi 3/8 tuuman tunnus x 100 jalkaa AE4HRX 5KPD1

REELCRAFT CT6100HN 1 letkukelan käsikampi 3/8 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4HRX Malli: CT6100HN 1Ristiviite: 5KPD1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Väripunainen
rakentaminenKaikki pultatut yksiköt
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus15.625 "
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus100ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(F) NPT
Pituus13.25 "
Maks. Paineluokitus5000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)210-astetta F
AsennusLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo3/8 "(M) NPT
Tiivistetyyppihyvä
Kääntyvä materiaaliTeräs
TyyppiKeskiraskaat, ilma / vesi
Leveys19.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriDrive TypeMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaKelan sisääntuloTiivistetyyppiHinta
REELCRAFT CT6050HN 1 letkukelan käsikampi 3/8 tuuman tunnus x 50 jalkaa AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1Letkun kelaMustaKäsiveivi-Lattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-3/8 "(M) NPThyvä€277.94
REELCRAFT CU6050LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM2JJD CU6050LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-3/8 "NPT (F)--€159.03
Tarjouspyyntö
REELCRAFT CU8100LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9WYH CU8100LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-1/2 "NPT (F)--€216.49
REELCRAFT CU8050LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9WZC CU8050LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-1/2 "NPT (F)--€191.10
REELCRAFT CU6100LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9XBQ CU6100LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-3/8 "NPT (F)--€203.13
REELCRAFT CT6050LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT6MHN CT6050LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-1/2 "NPT (F)--€176.40
Tarjouspyyntö
REELCRAFT CT6050HN -kämmenletkun kela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT6MHR CT6050HNKäsipyörän letkukela-------€232.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CT6100HN 1 letkukelan käsikampi 3/8 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa
€331.76 / yksikkö