REELCRAFT CTJ6200HN 200 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk. | CD2NHT 448F67

REELCRAFT CTJ6200HN 200 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk.

Varastossa
Tuote: CD2NHT Malli: CTJ6200HNRistiviite: 448F67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€508.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
LaakeritPysyvästi voideltu
VäriMusta
Drive TypeKäsi
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus200ft.
Letku ulkopuolella Dia.3 / 4 "
KoteloTeräs
HPEi eristetty
Maks. Paineluokitus5000 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusSeinä, katto, kuorma-auto
pistorasia3/8 "(F) NPT
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys22 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiPTFE
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.22

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriDrive TypeMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaKelan sisääntuloTiivistetyyppiHinta
REELCRAFT CT6050HN 1 letkukelan käsikampi 3/8 tuuman tunnus x 50 jalkaa AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1Letkun kelaMustaKäsiveivi-Lattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-3/8 "(M) NPThyvä€254.14
REELCRAFT CT6100HN 1 letkukelan käsikampi 3/8 tuuman tunnus x 100 jalkaa AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1Letkun kelapunainenKäsiveivi-Lattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-3/8 "(M) NPThyvä€319.96
REELCRAFT CU6050LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM2JJD CU6050LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-3/8 "NPT (F)--€159.03
Tarjouspyyntö
REELCRAFT CU8100LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9WYH CU8100LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-1/2 "NPT (F)--€216.49
REELCRAFT CU8050LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9WZC CU8050LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-1/2 "NPT (F)--€191.10
REELCRAFT CU6100LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9XBQ CU6100LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-3/8 "NPT (F)--€203.13
REELCRAFT CT6050LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT6MHN CT6050LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-1/2 "NPT (F)--€176.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CTJ6200HN 200 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk.
€508.41 / yksikkö