REELCRAFT CT6050LN käsikammen letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT6MHN Malli: CT6050LN
€176.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino13 lbs.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin C-sarjan letkukelat on suunniteltu kevyempiin sovelluksiin, jotka vaativat pidempiä matalapaineilma- tai vesiletkuja. Käsikampi, jossa on tasapainotettu messinkikierto ja messinkinen sisääntulo. Series C on kevyempien komponenttien ja eteenpäin suuntautuvan suunnittelun tuote. Tämän perheen rullat hyötyvät lujasta, korroosionkestävästä jauhemaalauksesta. Kaikissa rullissa on vetotauko, joka estää kelauksen purkamisen, kun kela ei ole käytössä. C-sarja on taloudellinen valinta letkun varastointiin ja noutoon., , ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Alhaiset kustannukset – Yksinkertainen ja tehokas muotoilu mahdollistaa taloudellisen varastoinnin ja noudon letkusta., ,Helppo käyttää – Pyörivän kahvan ansiosta letku on helppo nostaa., ,Putkimainen rakenne – Tuloaukko syötetään putkirungon keskiosan läpi, mikä suojaa tuloletkua ja luo siistimmän ilmeen. , ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriDrive TypeMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaKelan sisääntuloTiivistetyyppiHinta
REELCRAFT CT6050HN 1 letkukelan käsikampi 3/8 tuuman tunnus x 50 jalkaa AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1Letkun kelaMustaKäsiveivi-Lattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-3/8 "(M) NPThyvä€254.14
REELCRAFT CT6100HN 1 letkukelan käsikampi 3/8 tuuman tunnus x 100 jalkaa AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1Letkun kelapunainenKäsiveivi-Lattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-3/8 "(M) NPThyvä€319.96
REELCRAFT CU6050LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AM2JJD CU6050LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-3/8 "NPT (F)--€159.03
Tarjouspyyntö
REELCRAFT CU8100LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9WYH CU8100LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-1/2 "NPT (F)--€216.49
REELCRAFT CU8050LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9WZC CU8050LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-1/2 "NPT (F)--€191.10
REELCRAFT CU6100LN Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9XBQ CU6100LNKäsipyörän letkukela--150 astetta F.-3/8 "NPT (F)--€203.13
REELCRAFT CT6050HN -kämmenletkun kela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT6MHR CT6050HNKäsipyörän letkukela-------€232.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CT6050LN käsikammen letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€176.40 / yksikkö