REELCRAFT S601026-50 1 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AC2ZWG 2PLE1

REELCRAFT S601026-50 1 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2ZWG Malli: S601026-50 1Ristiviite: 2PLE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen3/4 x 3/4 "NPTF (M)
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.062 "
VahvistaminenNylon punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0-150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5915
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
REELCRAFT 601026-75 1 Letkukokoonpano 3/4 tuumaa 75 jalkaa | AA9WQA 1GYJ7 601026-75 175ft.€240.55
REELCRAFT S601026-25 1 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 25 jalkaa | AC2ZWF 2PLC9 S601026-25 125ft.€196.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601026-50 1 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa
€277.40 / yksikkö