Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 6320-1000-0000 käyttötuntimittari Lcd 0-9999999.9 3-30vdc | AE2HRM 4XKJ1

REDINGTON 6320-1000-0000 Tuntimittari Lcd 0-9999999.9 3-30vdc

Varastossa
Tuote: AE2HRM Malli: 6320-1000-0000Ristiviite: 4XKJ1
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
€68.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-4 - 140 F
Kehys kasvot (tuumaa)X 2.00 1.10
Kehys kasvotyyppiSuorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)1.5
Syvyys1.5 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika9999999.9
hyödyt1.97 X, 98
Hz50/60
Syötteen tyyppi3-30VDC
Pituus1.65 "
MateriaaliABS / PC-sekoitus
AsennusmenetelmäLeikata
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Numeroiden määrä8
Nollaa tyyppiKaukosäädin
Temp. alue-4 - 140 F
Päätteen tyyppiPäätelohko
Aika-alue (tuntia)0 ja 9999999.9
Ajastinalue9999999.9
TyyppiElektroninen, LCD
Jännite3-30 VDC
Leveys1.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusJänniteHinta
REDINGTON 6320-0000-0000 käyttötuntimittari Lcd 0-9999999.9 Kuiva kosketus | AE2HRL 4XKH9 6320-0000-00004, 4X, 12Kuiva kosketus€69.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 6320-1000-0000 Tuntimittari Lcd 0-9999999.9 3-30vdc
€68.93 / yksikkö