Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS93120CO Lyhyt jakaja 15-3 / 4 x 11-3 / 8 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEJ 11M587

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DS93120CO lyhyt jakaja 15-3/4 x 11-3/8 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KEJ Malli: DS93120CORistiviite: 11M587

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD lyhyt jakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaLeveys
Korkeus11.375 "
Pituus15.75 "
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
PintakestävyysAlle 10 Exp (5) ohmia neliötä kohti
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS91035CO Lyhyt jakaja 10-7 / 8 x 8-1 / 4in musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEA 11M579 DS91035CO8.25 "10.875 "€26.38
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS91050CO Lyhyt jakaja 10-7 / 8 x 8-1 / 4in musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEB 11M580 DS91050CO8.25 "10.875 "€32.60
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS92035CO Lyhyt jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEC 11M581 DS92035CO10.875 "16.5 "€32.20
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS92060CO Lyhyt jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KED 11M582 DS92060CO10.875 "16.5 "€44.45
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS92080CO Lyhyt jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEE 11M583 DS92080CO10.875 "16.5 "€56.70
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS93030CO Lyhyt jakaja 22-1 / 2 x 17-1 / 2 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEF 11M584 DS93030CO17.5 "22.5 "€53.51
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS93060CO Lyhyt jakaja 15-3 / 4 x 5-1 / 4 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEG 11M585 DS93060CO5.25 "15.75 "€67.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DS93120CO lyhyt jakaja 15-3/4 x 11-3/8 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus
€152.99 / yksikkö