Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS91050CO Lyhyt jakaja 10-7 / 8 x 8-1 / 4in musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEB 11M580

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DS91050CO lyhyt jakaja 10-7/8 x 8-1/4 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KEB Malli: DS91050CORistiviite: 11M580

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD lyhyt jakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaLeveys
Korkeus8.25 "
Pituus10.875 "
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
PintakestävyysAlle 10 Exp (5) ohmia neliötä kohti
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS91035CO Lyhyt jakaja 10-7 / 8 x 8-1 / 4in musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEA 11M579 DS91035CO8.25 "10.875 "€26.38
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS92035CO Lyhyt jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEC 11M581 DS92035CO10.875 "16.5 "€32.20
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS92060CO Lyhyt jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KED 11M582 DS92060CO10.875 "16.5 "€44.45
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS92080CO Lyhyt jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEE 11M583 DS92080CO10.875 "16.5 "€56.70
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS93030CO Lyhyt jakaja 22-1 / 2 x 17-1 / 2 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEF 11M584 DS93030CO17.5 "22.5 "€53.51
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS93060CO Lyhyt jakaja 15-3 / 4 x 5-1 / 4 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEG 11M585 DS93060CO5.25 "15.75 "€67.90
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DS93080CO Lyhyt jakaja 15-3 / 4 x 7-1 / 4 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KEH 11M586 DS93080CO7.25 "15.75 "€82.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DS91050CO lyhyt jakaja 10-7/8 x 8-1/4 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus
€32.60 / yksikkö