POND BOSS Vesiputouspumput


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: ETL , Johdon pituus: 16ft. , Tehtävä: Jatkuva , Korkeus: 6" , Kotelon materiaali: ABS , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: ABS , Max. Dia. Kiintoaineet: 19 / 64 " , Jännite: 120 VAC , Leveys: 4.75 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPPituusMaks. PääpistorasiaHinta (ei alv)
A
PW1250
13/329.25 "14 ft.1.5 "€230.99
B
PW2300
1.59/649.25 "16 ft.1.5 "€248.14
C
PW3750
1.817/6410.5 "18 ft.2"€315.68
D
PW5000
2.53/810.5 "22 ft.2"€353.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?