Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POND BOSS PW3750 vesiputouspumppu ABS 17/64 HP 10 psi 120V | AH7XZQ 38EF33

POND BOSS PW3750 vesiputouspumppu ABS 17/64 HP 10 psi 120V

Varastossa
Tuote: AH7XZQ Malli: PW3750Ristiviite: 38EF33

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiputouspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusETL
Johdon pituus16ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit1.8
GPH vettä @ 1 Ft. pää3720
GPH vettä @ 10 Ft. pää1560
GPH vettä @ 20 Ft. pää120
GPH vettä @ 5 Ft. pää2880
Korkeus6"
KoteloABS
HP17/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Pituus10.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet19 / 64 "
Maks. Pää18 ft.
pistorasia2"
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.538
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS PW3750 vesiputouspumppu ABS 17/64 HP 10 psi 120V
€315.68 / yksikkö