Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POND BOSS PW5000 -vesiputouspumppu ABS 3/8 HP 10 psi 120V | AH7XZR 38EF34

POND BOSS PW5000 vesiputouspumppu ABS 3/8 HP 10 psi 120V

Varastossa
Tuote: AH7XZR Malli: PW5000Ristiviite: 38EF34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiputouspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusETL
Johdon pituus16ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit2.5
GPH vettä @ 1 Ft. pää5000
GPH vettä @ 10 Ft. pää1680
GPH vettä @ 20 Ft. pää320
GPH vettä @ 5 Ft. pää3540
Korkeus6"
KoteloABS
HP3/8
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Pituus10.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet19 / 64 "
Maks. Pää22 ft.
pistorasia2"
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.682
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS PW5000 vesiputouspumppu ABS 3/8 HP 10 psi 120V
€353.67 / yksikkö