Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POND BOSS PW2300 vesiputouspumppu ABS 9/64 HP 9 psi 120V | AH7XZN 38EF31

POND BOSS PW2300 vesiputouspumppu ABS 9/64 HP 9 psi 120V

Varastossa
Tuote: AH7XZN Malli: PW2300Ristiviite: 38EF31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiputouspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusETL
Johdon pituus16ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit1.5
GPH vettä @ 1 Ft. pää2280
GPH vettä @ 10 Ft. pää0
GPH vettä @ 5 Ft. pää1860
Korkeus6"
KoteloABS
HP9/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Pituus9.25 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet19 / 64 "
Maks. Pää16 ft.
pistorasia1.5 "
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3179
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS PW2300 vesiputouspumppu ABS 9/64 HP 9 psi 120V
€248.14 / yksikkö