Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6BLEN6-S korkihiiliteräspuristus 3 / 8tuumaa | AB4CKR 1WVZ9

PARKER 6BLEN6-S-korkki hiiliteräspuristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4CKR Malli: 6BLEN6-SRistiviite: 1WVZ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine7600 psi
Temp. alue-20 - 800 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307993000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4 FNL-S korkki sinkkiteräspuristus x uros Sae 1/4 x 9 / 16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Sinkitty teräs9 / 16-18Puristus x uros SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 - 250 astetta F€4.59
PARKER 6 FNL-S korkki sinkkiteräspuristus x Sae 3/8 x 11 / 16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Sinkitty teräs11 / 16-16Puristus x uros SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 - 250 astetta F€7.02
PARKER 8 FNL-S korkki sinkkiteräspuristus x Sae 1/2 x 13 / 16-16in | AA9HKB 1DDN5 8 FNL-S1 / 2 "Sinkitty teräs13 / 16-16Puristus x uros SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 - 250 astetta F€10.88
PARKER 10 FNL-S korkki sinkkiteräspuristus x uros Sae 5/8 x 1-14 tuumaa | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Sinkitty teräs1-14Puristus x uros SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 - 250 astetta F€12.93
PARKER 12 FNL-S korkki sinkkiteräspuristus x Sae 3/4 x 1-3 / 16-12in | AA9HKD 1DDN7 12 FNL-S3 / 4 "Sinkitty teräs13Puristus x uros SAE-ORB-6000 psi13 "-30 - 250 astetta F€18.57
PARKER 16 FNL-S korkki sinkkiteräspuristus x uros Sae 1 x 1-7 / 16-12 tuumaa | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Sinkitty teräs13Puristus x uros SAE-ORB-6000 psi13 "-30 - 250 astetta F€26.08
PARKER 4 FNL-SS-korkki 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristus 1/4 tuumaa | AA9HKF 1DDN9 4 FNL-SS1 / 4 "316 Ruostumaton teräs9 / 16-18Puristus-9200 psi--30 - 250 astetta F€104.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6BLEN6-S-korkki hiiliteräspuristus 3/8 tuumaa
€16.94 / yksikkö