ORBIS HDR4048-25 MUSTA kokoontaitettava säiliö 39-5/8x47-5/16 tuumaa | AG6WHF 49H260

ORBIS HDR4048-25 MUSTA kokoontaitettava säiliö 39-5/8x47-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6WHF Malli: HDR4048-25 BLACKRistiviite: 49H260

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
VäriMusta
Taitettu korkeus13-5 / 8 "
Taitettu pituus39-5 / 8 "
Taitettu leveys47 5 / 16 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Sisäkorkeus18.5 "
Sisäpituus43.625 "
Sisäleveys36 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella25 5 / 16 "
Ulkopituus39.625 "
Ulkopuolinen leveys47 5 / 16 "
tilavuus17 cu. ft.
Tilavuus17 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.42
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)100.58
Laivan leveys (cm)120.14
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukka (kaksisuuntainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriTaitettu leveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäkorkeusHinta
ORBIS HD6248-34 Blk kokoontaitettava säiliö 62-1 / 2 tuuman pituus musta | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "€1,087.00
ORBIS HD6248-50 Blk kokoontaitettava kontti 62-1 / 2 tuuman pituus musta | AC9LGL 3HFJ7 HD6248-50 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "€1,236.61
ORBIS HDR7048-34 Blk kokoontaitettava säiliö 70 tuuman pituus 48 tuuman leveys Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "€1,216.85
ORBIS HDR7848-34 Blk kokoontaitettava säiliö 78 tuuman pituus 48 tuuman leveys Bl | AC9LGN 3HFJ9 HDR7848-34 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "€1,390.82
Tarjouspyyntö
ORBIS KD3230-34 2DR BLK kokoontaitettava kontti 32 tuuman pituus 30 tuuman leveys Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKErittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€427.19
ORBIS KD4845-34 2DR BLK kokoontaitettava kontti 48 tuuman pituus 45 tuuman leveys Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKErittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€587.61
ORBIS KD4845-34 2DR BLU kokoontaitettava kontti 48 x 45 tuuman sininen | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUErittäin tiheä polyeteenisininen-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€592.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS HDR4048-25 MUSTA kokoontaitettava säiliö 39-5/8x47-5/16 tuumaa
€610.18 / yksikkö