Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252822970 Hiomaleikattu pyörä 6 tuuman halkaisija 0.060 tuumaa T 1/2 tuuman reikä reikään | AB9GPX 2D765

NORTON ABRASIVES 66252822970 Hiomaleikkauspyörä 6 tuuman halkaisija 0.060 tuumaa 1/2 tuuman kaarireikä

Varastossa
Tuote: AB9GPX Malli: 66252822970Ristiviite: 2D765

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1 / 2 "
Halkaisija6"
Timantin koputusEi
sisu54
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku7640
Paksuus0.06 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedot57A541-RB25
Pyörän tyyppiVahvistamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHioma-aineArbor HolePyörän halkaisijaPyörän tyyppiHalkaisijasisueräHinta
NORTON ABRASIVES 66252922988 Hiomalaikka, 7 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1/4 tuuman karan reikä | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Vahvistamaton7"60Hioma-katkaisupyörä€39.72
NORTON ABRASIVES 66252922989 Hiontapyörä 7 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1 / 4 tuuman arbor-reikä | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Vahvistamaton7"60Hioma-katkaisupyörä€45.64
NORTON ABRASIVES 66252843252 Katkaisupyörä 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-Sininen palo vapaa leikkaus14 "24Hioma-katkaisupyörä€37.29
NORTON ABRASIVES 66252843251 Hioma-katkaisupyörä 14 tuumaa 1/8 tuumaa 1 tuuma | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Vahvistamaton14 "-Hioma-katkaisupyörä€64.19
NORTON ABRASIVES 66252843257 Hiomalaikka, 16 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuman karan reikä | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Vahvistamaton16 "-Hioma-katkaisupyörä€46.17
NORTON ABRASIVES 66252843259 Hiomaleikattu pyörä 20 tuuman halkaisija 5/32 tuuma T 1 tuuma arbor-reikä | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Vahvistamaton20 "-Hioma-katkaisupyörä€148.18
NORTON ABRASIVES 66252843248 Hiomalaikka 10 tuuman halkaisija 3/32 tuumaa T 5/8 tuuman karan reikä | AC6GHE 33N528 662528432483 / 32 "-5 / 8 "-Vahvistamaton10 "-Hioma-katkaisupyörä€37.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252822970 Hiomaleikkauspyörä 6 tuuman halkaisija 0.060 tuumaa 1/2 tuuman kaarireikä
€49.22 / yksikkö