Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252835386 Abrasive Cut-Off Wheel, Type 1, 14 Dia., Aluminium Oxide, 20mm Arbor | AX3NBC 4DDX1

NORTON ABRASIVES 66252835386 Hiomalaikka, tyyppi 1, 14" halkaisija, alumiinioksidi, 20 mm:n holkki

Varastossa
Tuote: AX3NBC Malli: 66252835386Ristiviite: 4DDX1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole20mm
Timantin koputusEi
sisu24
Maks. Kierrosluku5400
Paksuus0.125 "
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän tyyppiTyyppi 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHioma-aineArbor HolePyörän halkaisijaPyörän tyyppiHalkaisijasisueräHinta
NORTON ABRASIVES 66252822970 Hiomaleikattu pyörä 6 tuuman halkaisija 0.060 tuumaa T 1/2 tuuman reikä reikään | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-Vahvistamaton6"54Hioma-katkaisupyörä€53.66
NORTON ABRASIVES 66252922988 Hiomalaikka, 7 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1/4 tuuman karan reikä | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Vahvistamaton7"60Hioma-katkaisupyörä€46.84
NORTON ABRASIVES 66252922989 Hiontapyörä 7 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1 / 4 tuuman arbor-reikä | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Vahvistamaton7"60Hioma-katkaisupyörä€45.64
NORTON ABRASIVES 66252843252 Katkaisupyörä 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-Sininen palo vapaa leikkaus14 "24Hioma-katkaisupyörä€39.30
NORTON ABRASIVES 66252843251 Hioma-katkaisupyörä 14 tuumaa 1/8 tuumaa 1 tuuma | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Vahvistamaton14 "-Hioma-katkaisupyörä€66.56
NORTON ABRASIVES 66252843257 Hiomalaikka, 16 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuman karan reikä | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Vahvistamaton16 "-Hioma-katkaisupyörä€49.67
NORTON ABRASIVES 66252843259 Hiomaleikattu pyörä 20 tuuman halkaisija 5/32 tuuma T 1 tuuma arbor-reikä | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Vahvistamaton20 "-Hioma-katkaisupyörä€154.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252835386 Hiomalaikka, tyyppi 1, 14" halkaisija, alumiinioksidi, 20 mm:n holkki
€21.97 / yksikkö