Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252843249 Hiontapyörä 12 tuuman halkaisija 1/8 tuuma T 1 tuuma reikä reikään | AC6GHP 33N537

NORTON ABRASIVES 66252843249 Hiontapyörä 12 tuuman halkaisija 1/8 tuumaa T 1 tuuma arbor reikä

Varastossa
Tuote: AC6GHP Malli: 66252843249Ristiviite: 33N537

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1"
Halkaisija12 "
Timantin koputusEi
MateriaaliZirkonia / alumiinioksidia
Maks. Kierrosluku5095
Paksuus1 / 8 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotSininen tuli
Pyörän tyyppiVahvistamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHioma-aineArbor HolePyörän halkaisijaPyörän tyyppiHalkaisijasisueräHinta
NORTON ABRASIVES 66252822970 Hiomaleikattu pyörä 6 tuuman halkaisija 0.060 tuumaa T 1/2 tuuman reikä reikään | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-Vahvistamaton6"54Hioma-katkaisupyörä€49.22
NORTON ABRASIVES 66252922988 Hiomalaikka, 7 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1/4 tuuman karan reikä | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Vahvistamaton7"60Hioma-katkaisupyörä€39.72
NORTON ABRASIVES 66252922989 Hiontapyörä 7 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1 / 4 tuuman arbor-reikä | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Vahvistamaton7"60Hioma-katkaisupyörä€45.64
NORTON ABRASIVES 66252843252 Katkaisupyörä 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-Sininen palo vapaa leikkaus14 "24Hioma-katkaisupyörä€37.29
NORTON ABRASIVES 66252843251 Hioma-katkaisupyörä 14 tuumaa 1/8 tuumaa 1 tuuma | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Vahvistamaton14 "-Hioma-katkaisupyörä€64.19
NORTON ABRASIVES 66252843257 Hiomalaikka, 16 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuman karan reikä | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Vahvistamaton16 "-Hioma-katkaisupyörä€46.17
NORTON ABRASIVES 66252843259 Hiomaleikattu pyörä 20 tuuman halkaisija 5/32 tuuma T 1 tuuma arbor-reikä | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Vahvistamaton20 "-Hioma-katkaisupyörä€148.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843249 Hiontapyörä 12 tuuman halkaisija 1/8 tuumaa T 1 tuuma arbor reikä
€42.89 / yksikkö