NORTON ABRASIVES 66252942959 Leveä kuppipyörä 7 halkaisija x 2 paksuus x 1.25 arbor reikä Pk5 | AF6NVA 1CUR9

NORTON ABRASIVES 66252942959 Levennyskuppi, jonka halkaisija on 7 tuumaa x 2 tuumaa, paksuus x 1.25 tuuman reikä Pk5

Varastossa
Tuote: AF6NVA Malli: 66252942959Ristiviite: 1CUR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,568.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu kupin hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko1.25 "
Joukkovelkakirjalajilasitetut
Kasvojen halkaisija7"
sisu46
Maks. Kierrosluku3275
määrittely32A46-JVBE
Paksuus2"
Pyörän tyyppiTyyppi 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi6804226000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takana Dia. (5 ")
    • Selän paksuus (5/16 ")
    • Vanteen paksuus (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusPyörän halkaisijaPyörän tyyppiLeikkurin kokoKasvojen halkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253146917 Leveä kuppipyörän tyyppi 11, kasvojen halkaisija 4 tuumaa | AA7ADU 15K069 662531469179070Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 5 tuumaa | AA7ADV 15K070 662531469187260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ABRASIVES 66253146920 Leveä kuppipyörän tyyppi 11, kasvojen halkaisija 5 tuumaa | AA7ADW 15K071 662531469207260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADX 15K072 662531469226000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADY 15K073 662531469256000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ABRASIVES 66253198586 Soihdutuskuppihiomalaikka Zirkonia alumiinioksidi 6 tuuman halkaisija | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkonia Alumina-2"-Tyyppi 115 / 8-116"1€112.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252942959 Levennyskuppi, jonka halkaisija on 7 tuumaa x 2 tuumaa, paksuus x 1.25 tuuman reikä Pk5
€1,568.21 /pakkaus