Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66243529183 Flaring Cup Toolroom Pyörän 3 tuuman halkaisija | AH4BHJ 34CC60

NORTON ABRASIVES 66243529183 Levenevä kuppi Työkalupyörä, halkaisija 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4BHJ Malli: 66243529183Ristiviite: 34CC60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu kupin hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole3 / 4 "
Joukkovelkakirjalajilasitetut
sisu60
KovuusJ
Maks. Kierrosluku7640
määrittely32A60-JVBE
Paksuus1.25 "
Pyörän halkaisija3"
Pyörän tyyppiTyyppi 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusPyörän halkaisijaPyörän tyyppiLeikkurin kokoKasvojen halkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253146917 Leveä kuppipyörän tyyppi 11, kasvojen halkaisija 4 tuumaa | AA7ADU 15K069 662531469179070Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 5 tuumaa | AA7ADV 15K070 662531469187260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ABRASIVES 66253146920 Leveä kuppipyörän tyyppi 11, kasvojen halkaisija 5 tuumaa | AA7ADW 15K071 662531469207260Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADX 15K072 662531469226000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 115 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADY 15K073 662531469256000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Pyörän tyyppi 11 Pintahalkaisija 6 tuumaa | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keraaminen / Zirkonia-2"-Tyyppi 11 teräksellä5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ABRASIVES 66253198586 Soihdutuskuppihiomalaikka Zirkonia alumiinioksidi 6 tuuman halkaisija | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkonia Alumina-2"-Tyyppi 115 / 8-116"1€112.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243529183 Levenevä kuppi Työkalupyörä, halkaisija 3 tuumaa
€64.48 / yksikkö