Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253179366 Katkaisupyörän halkaisija 20 tuumaa Zirkonia alumiinioksidi / alumiinioksidi 24g musta | AF8LAU 26ZW26

NORTON ABRASIVES 66253179366 Katkaisupyörä 20 tuuman halkaisija zirkoniumalumiini / alumiinioksidi 24 g musta

Varastossa
Tuote: AF8LAU Malli: 66253179366Ristiviite: 26ZW26

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€205.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisupyörä
Hioma-aineZirkoniumoksidi / alumiinioksidi
Leikkurin koko1"
JoukkovelkakirjalajiHartsi
VäriMusta
Halkaisija20 "
LuokkaErittäin karkea
sisu24
KovuusKova (V)
Maks. Kierrosluku2710
määrittelyValimo X w / Bluefire
Paksuus3 / 16 "
TyyppiTyyppi 1
Pyörän tyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9835
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi6804221000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 66253179363 Katkaisupyörän halkaisija 20 tuumaa Zirkonia alumiinioksidi / alumiinioksidi 24g musta | AF8LAT 26ZW24 662531793635 / 32 "€189.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253179366 Katkaisupyörä 20 tuuman halkaisija zirkoniumalumiini / alumiinioksidi 24 g musta
€205.83 / yksikkö