GUARDAIR Ultra Xtra Thrust -sarjan pistoolikahva-ilmapistooli


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Vartalo tyyli: Pistoolin kahva , Max. Tulopaine: 120 psi
TyyliMalliIlmankulutusVäriSisääntulon kokoMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
A
U75LJ006AA225
34 scfmMetallinen ja musta1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 paunaa10.375 "€50.33
B
U75XT006AA225
54 scfmMetallinen ja musta1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 paunaa10.375 "€58.98
C
U75XT072AA2
66 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa79 "€68.70
Tarjouspyyntö
C
U75XT060AA2
66 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa79 "€65.46
D
U75XT006AA2
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa13 "€50.93
E
U75XT036AA3
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 paunaa40 "€59.01
F
U75XT012AA3
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 paunaa16 "€52.55
F
U75XT018AA3
66 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa25 "€55.51
C
U75XT048AA2
66 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa55 "€62.25
D
U75XT012AA2
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa16 "€52.55
D
U75XT018AA2
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa25 "€55.51
E
U75XT072AA3
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa79 "€68.70
Tarjouspyyntö
E
U75XT060AA3
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa67 "€65.46
F
U75XT006AA3
66 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 paunaa13 "€50.93
C
U75XT036AA2
66 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa43 "€59.01
C
U75XT024AA2
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa32 "€55.79
E
U75XT024AA3
66 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 paunaa28 "€55.79

Ultra Xtra Thrust -sarjan pistoolikahva-ilmapistooli

Guardair Ultra Xtra Thrust -sarjan pistoolikahvaiset ilmapistoolit on suunniteltu viputyyppisellä liipaisimella, joka tuottaa 40 prosenttia enemmän tehoa verrattuna Long John -sarjaan. Näillä OSHA-yhteensopivilla ilmatykeillä on ylivoimainen tyynykahva, joka lisää mukavuutta pitkäaikaisessa käytössä, ja säädettävä ripustuskoukku, joka voidaan mukavasti sijoittaa mukavasti säilytystä varten. Valitse laajasta valikoimasta valettuja alumiinisia ilmapistooleja, jotka ovat saatavana harmaana, metallisena mustana ja kromivärisenä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?