Morse-rumpu 85A tynnyri, 57.1 cm halkaisija 208 litran teräsrumpu, käsin kallistus, 363 kg korkki | AF6FAH 8PGH4

MORSE DRUM 85A rumpukarrier, 57.1 cm halkaisija 208 litran teräsrumpu, käsikallistus, 363 kg korkki

Varastossa
Tuote: AF6FAH Malli: 85ARistiviite: 8PGH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alapuolella olevat rumpupidikkeet, joissa on kädessä pidettävä kallistusohjain, nostamaan ja kaatamaan rumpua ulottuvilla
Koko800 lbs.
Rumpu Dia.22.5 "
Rummun pidikeCinch-ketju ja räikkä
RumpumateriaaliTeräs
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Rumputyyppijoustin
KipinänkestäväEi
kallistaamanuaalinen
Kallistustyylimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrä ladattuja rumpuja nosturilla tai nostimella tällä koukun alla olevalla nostimella
    • Manuaalinen kallistusmekanismi pienempiin toimintoihin
    • Rakennettu tukemaan teräsrumpuja
    • Kaada sisältö vaivattomasti rummusta tämän nostimen annostelutoiminnon avulla
    • Suunniteltu käsittelemään enintään 363 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.MateriaaliKipinänkestäväHinta
MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208 litran teräsrumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6FAF 9EZ84 8522.5 "HiiliteräsEi€646.45
MORSE DRUM 85i-SS Drum-Karrier, 208 litran teräsrumpu, ruostumaton teräs, 363 kg Kapasiteetti | AF6FAG 85i-SS22.5 "Ruostumaton teräsEi€1,737.35
MORSE RUMMUN 85AM Rumpu-Karrier, 208 litran teräsrumpu, kipinänkestävä, 363 kg Kapasiteetti | AF6FAJ 85AM22.5 "-Kyllä-
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 85C rumpuhylsy, 53.3 cm - 58.4 cm halkaisija teräsrumpu, käsin kallistus, 363 kg Hattu | AF6FAK 85C21 "- 23"-Ei€607.70
Morse-rumpu 85G rumpu-Karrier, 208 litran teräsrumpu, 3-osainen tynnyrin pidike, 363 kg Kapasiteetti | AF6FAL 85G22.5 "-Ei€886.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 85A rumpukarrier, 57.1 cm halkaisija 208 litran teräsrumpu, käsikallistus, 363 kg korkki
€574.23 / yksikkö