MORSE DRUM 85i-SS Drum-Karrier, 208 litran teräsrumpu, ruostumaton teräs, 363 kg Kapasiteetti | AF6FAG

MORSE DRUM 85i-SS rumpukarrier, 208 litran teräsrumpu, ruostumaton teräs, kapasiteetti 363 kg

Varastossa
Tuote: AF6FAG Malli: 85i-SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,737.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alapuolella olevat rumpupidikkeet, joissa on kädessä pidettävä kallistusohjain, nostamaan ja kaatamaan rumpua ulottuvilla
Koko800 lbs.
Rumpu Dia.22.5 "
Rummun pidikeCinch-ketju ja räikkä
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
LuokkaGrade 304
MateriaaliRuostumaton teräs
muutVaatii lisävarusteita muovisten tai pienempien rummujen käsittelemiseksi
KipinänkestäväEi
kallistaamanuaalinen
Kallistustyylimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljeta ladatut rummut nostimella tai nosturilla tällä koukun alapuolella olevalla nostimella
    • Manuaalinen kallistusmekanismi pienempiin töihin
    • Rakennettu tukemaan teräsrumpuja
    • Kaada sisältö rummusta tämän nostimen annostelutoiminnon avulla
    • Suunniteltu käsittelemään enintään 363 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.MateriaaliKipinänkestäväHinta
MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208 litran teräsrumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6FAF 9EZ84 8522.5 "HiiliteräsEi€753.07
Morse-rumpu 85A tynnyri, 57.1 cm halkaisija 208 litran teräsrumpu, käsin kallistus, 363 kg korkki | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Ei€623.39
MORSE RUMMUN 85AM Rumpu-Karrier, 208 litran teräsrumpu, kipinänkestävä, 363 kg Kapasiteetti | AF6FAJ 85AM22.5 "-Kyllä-
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 85C rumpuhylsy, 53.3 cm - 58.4 cm halkaisija teräsrumpu, käsin kallistus, 363 kg Hattu | AF6FAK 85C21 "- 23"-Ei€607.70
Morse-rumpu 85G rumpu-Karrier, 208 litran teräsrumpu, 3-osainen tynnyrin pidike, 363 kg Kapasiteetti | AF6FAL 85G22.5 "-Ei€886.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 85i-SS rumpukarrier, 208 litran teräsrumpu, ruostumaton teräs, kapasiteetti 363 kg
€1,737.35 / yksikkö