Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 40-175-540S HD-säädin 1. vaiheen happi Cga540 | AE4EPM 5JPG6

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540S HD-säädin, 1-vaiheinen happi Cga540

Varastossa
Tuote: AE4EPM Malli: 40-175-540SRistiviite: 5JPG6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€634.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija3.25 "
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä540
CGA-liitäntä9 / 16-18 suhteellinen kosteus
SylinterikaasuHappi
Toimitus175 psi
Toimituspaineen alue175 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluHappi
Mittarin koko2.5
Mittaa toimituspaineen200
TuloliitäntäCGA-540
Tulomittari4000 psi
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä9/16 "-18 RH B
Kokonaispituus6"
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulomittariCGA-liitäntäCGA-liitäntäMaks. TulopaineLiitäntäSylinterikaasuToimituspaineen alueKaasupalveluHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-175-540 HD-säädin 1. vaiheen happi Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 suhteellinen kosteus3500 psi9/16 "-18 RH BHappi175 psiHappi€524.79
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-300 HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€588.37
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-300S HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€677.43
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-510 HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€528.60
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-510S HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€615.35
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-50-510 HD-säädin 1stage Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BLP-kaasu50 psiNestemäinen propaani€539.78
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-275-580 HD-säädin 1. vaiheen typpi Cga580 | AE4EPU 5JPH2 40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH Sisäinen3500 psi5/8 "-18 RH sisäinenTyppi275 psiTyppi€536.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540S HD-säädin, 1-vaiheinen happi Cga540
€634.70 / yksikkö