Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 40-175-540 HD-säädin 1. vaiheen happi Cga540 | AE4EPL 5JPG5

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 HD-säädin, 1-vaiheinen happi Cga540

Varastossa
Tuote: AE4EPL Malli: 40-175-540Ristiviite: 5JPG5
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
€508.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija3.25 "
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä540
CGA-liitäntä9 / 16-18 suhteellinen kosteus
SylinterikaasuHappi
Toimitus175 psi
Toimituspaineen alue175 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluHappi
Mittarin koko2.5
Mittaa toimituspaineen200
TuloliitäntäCGA-540
Tulomittari4000 psi
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä9/16 "-18 RH B
Kokonaispituus6"
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulomittariCGA-liitäntäCGA-liitäntäMaks. TulopaineLiitäntäSylinterikaasuToimituspaineen alueKaasupalveluHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-175-540S HD-säädin 1. vaiheen happi Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 suhteellinen kosteus3500 psi9/16 "-18 RH BHappi175 psiHappi€585.82
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-300 HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€542.96
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-300S HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€603.68
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-510 HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€510.83
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-15-510S HD-säädin 1. vaiheen asetyleeni Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BAsetyleeni15 psiAsetyleeni€567.96
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-50-510 HD-säädin 1stage Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH BLP-kaasu50 psiNestemäinen propaani€464.24
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-275-580 HD-säädin 1. vaiheen typpi Cga580 | AE4EPU 5JPH2 40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH Sisäinen3500 psi5/8 "-18 RH sisäinenTyppi275 psiTyppi€528.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 HD-säädin, 1-vaiheinen happi Cga540
€508.45 / yksikkö