MILLER ELECTRIC MIG-hitsaajat


Miller Electric MIG-hitsauskoneet on suunniteltu alumiinin/teräksen hitsaukseen ja ne sopivat ihanteellisesti valmistus-, huolto- ja korjaussovelluksiin. Niiden sopeutumiskyky yhdistettynä minimaaliseen roiskeeseen ja hitsauksen jälkeiseen puhdistukseen tekee niistä välttämättömiä työkaluja metalliteollisuudessa.

Suodattaa
Hz: 60 , vaihe: 1
TyyliMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta (ei alv)
A
907747001
------€8,656.32
B
951808001
------€20,949.46
C
907786
------€11,086.65
D
951960
------€10,131.10
E
907785001
------€11,442.02
C
907785
------€11,205.38
F
951792
------€16,539.26
G
951961
------€10,267.90
H
951819
------€24,358.27
I
951814
------€19,321.47
J
951766
------€7,367.38
K
907747
------€8,020.07
L
907780
------€4,811.49
E
907786001
------€11,442.02
B
951824
------€20,727.51
M
907734
------€6,591.30
N
907612
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€1,800.37
O
951601
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€2,265.20
P
951603
40%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€3,714.55
Q
907614
40%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€3,263.41
R
500536
60%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "- 0.045"€3,724.14
S
907405
60%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"-
Tarjouspyyntö
T
907321
60%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "€7,279.64
U
951066
60% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
U
951065
60% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
T
907322
60% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€7,361.90

MIG-hitsaajat

Miller Electricin yksi- tai kolmivaiheiset MIG-hitsaajat on suunniteltu hitsaamaan alumiinia / terästä ja ovat ihanteellisia valmistus-, valmistus-, huolto- ja korjaussovelluksiin. Näissä hitsaajissa on vääntömomenttisyöttö-vetomoottori tarkan ja positiivisen langansyöttönopeuden tarjoamiseksi ja elektroninen lankarullajarru optimaalisen langansyötön toimittamiseksi. Ne on varustettu automaattisella aseentunnistusjärjestelmällä, joka tarjoaa nopean ja helpon käytön yksinkertaisesti vetämällä liipaisinta. Joissakin malleissa on suuri digitaalinen etupaneeli, jossa on sisäänrakennettu vakio-ajo-, esi- / jälkivirta-, palovamma-, piste- / viiveajastinvalikko, jonka avulla käyttäjä voi asettaa esijännitteen ja langansyöttönopeuden. Miller MIG -hitsaajissa on synerginen yhden nupin ohjaus, jonka avulla käyttäjä voi asettaa langansyöttönopeuden ohjauksen pistooliin helpomman asennuksen ja lyhennetyn harjoitteluaikan vuoksi. Valitse laajasta MIG-hitsaajien valikoimasta, saatavana argonseoksen säätimellä / virtausmittarilla ja letkulla Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • MIG-hitsaajat toimivat samalla mekanismilla kuin TIG- tai kaarihitsaus.
  • Ne toimivat sähkökaaren aiheuttaman lämmöntuotannon perusperiaatteella.
  • Tätä lämpöä käytetään edelleen sulattamaan pohjalevymetallia ja kuluvia elektrodeja, mikä tekee lujan liitoksen.
  • Suojatut kaasut syötetään myös suuttimen kautta, joka suojaa hitsausvyöhykkeen muilta reaktiivisilta kaasuilta. Se tarjoaa hienon pinnan ja tehokkaan liitoksen.

Ominaisuudet

  • Näissä hitsauskoneissa on vääntömomentin syöttötyöntömoottori, joka tarjoaa tarkan ja positiivisen langansyöttönopeuden, ja elektroninen lankakelajarru, joka tarjoaa optimaalisen langansyötön.
  • Niissä on automaattinen aseen tunnistusjärjestelmä, joka tarjoaa nopean ja helpon käytön yksinkertaisesti painamalla liipaisinta.
  • Näissä Millerin MIG-hitsauskoneissa on synerginen yhden nupin ohjaus, jonka avulla käyttäjä voi asettaa langansyöttönopeuden pistooliin asennuksen helpottamiseksi ja harjoitusajan lyhentämiseksi.
  • Ne tarjoavat ylikuormitussuojan, joka suojaa niitä ylikuumenemiselta tai sähköongelmilta, mikä pidentää niiden käyttöikää.
  • Tietyissä malleissa on suuri digitaalinen etupaneeli, jossa on sisäänrakennettu vakiona sisäänajo-, esi-/jälkivirtaus-, palamis-, spot-/viiveajastinvalikko, jonka avulla käyttäjä voi esiasettaa jännitteen ja langansyöttönopeuden.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä MIG-hitsauskonetta?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), mukaan lukien hitsauskypärä, käsineet ja tulenkestävät vaatteet.
  • Varmista työtilassasi asianmukainen ilmanvaihto höyryjen ja kaasujen kertymisen estämiseksi.
  • Katkaise aina virta ja sammuta hitsauskone, kun sitä ei käytetä.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon ennen kuin valitsen Miller sähköisen MIG-hitsauslaitteen?

  • Määritä hitsaustarpeesi (materiaalityyppi, paksuus ja käyttökohde).
  • Harkitse käytettävissä olevaa virtalähdettä ja ampeerialuetta.
  • Budjetti lisätarvikkeille, kuten kaasupulloille ja turvavarusteille.

Kuinka minun pitäisi huoltaa hitsauskonetta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi?

  • Tarkista löystyneet tai vaurioituneet kaapelit ja liitännät.
  • Vaihda kuluneet kosketuskärjet ja käyttörullat tarvittaessa.
  • Pidä langansyöttömekanismi voideltuna ohjekirjan mukaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?