MILLER ELECTRIC 500536 Mig-hitsaaja pyörillä 230vac | AE8KLJ 6DLV9

MILLER ELECTRIC 500536 Mig Hitsaaja Pyörillä 230VAC

Varastossa
Tuote: AE8KLJ Malli: 500536Ristiviite: 6DLV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,724.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsaaja
Työjakso60%
Hz60
panos32.5A
Tulojännite230 VAC
Materiaalin paksuus24 ga. 1/2 "
Materiaalin paksuus Mieto teräs24 ga. 1/2 "
Lähtöalue30-250 A DC
Kokonaissyvyys36.5 "
Kokonaiskorkeus31.5 "
kokonaisleveys18.875 "
Vaihe1
Nimellisteho175A @ 25.5 VDC
Hitsattu materiaaliMieto teräs, ruostumaton teräs ja alumiini (valinnainen lankapistooli)
HitsausprosessitMIG / Flux-ydin
Langan koko0.023 "- 0.045"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.8
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Materiaalin paksuus alumiinia (16 ga. - 1/2")
    • Siirrettävyys (asennettu pyörällä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 907321 Mig-hitsaaja pyörillä 200 (208) / 230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "€7,279.64
MILLER ELECTRIC 907322 Mig-hitsaaja pyörillä 230/460 / 575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€7,361.90
MILLER ELECTRIC 907405 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951066 Mig-hitsaaja pyörillä 200 (208) / 230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951065 Mig-hitsaaja pyörillä 230/460 / 575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907612 Hitsaaja MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€1,800.37
MILLER ELECTRIC 951601 Hitsaaja MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86 95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€2,265.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 500536 Mig Hitsaaja Pyörillä 230VAC
€3,724.14 / yksikkö