MILLER ELECTRIC 951603 MIG-hitsaaja 120 / 240VAC | AH9LFN 40JC22

MILLER ELECTRIC 951603 MIG -hitsaaja 120/240VAC

Varastossa
Tuote: AH9LFN Malli: 951603Ristiviite: 40JC22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,714.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsaaja
Työjakso40%
Hz60
Tulojännite120 / 240 VAC
Lähtöalue30-230 A DC
Kokonaissyvyys11.25 "
Kokonaiskorkeus12.5 "
kokonaisleveys20.5 "
Vaihe1
Nimellisteho150A @ 21 VDC
Hitsattu materiaaliAlumiini, Teräs
HitsausprosessitFlux -ydin, MIG
Langan koko0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.9089
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)28.58
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulovahvistimet: 17
    • Siirrettävyys: Pyörällä asennettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 907321 Mig-hitsaaja pyörillä 200 (208) / 230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "€7,279.64
MILLER ELECTRIC 907322 Mig-hitsaaja pyörillä 230/460 / 575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€7,361.90
MILLER ELECTRIC 907405 Mig-hitsaaja pyörillä 208 / 230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951066 Mig-hitsaaja pyörillä 200 (208) / 230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951065 Mig-hitsaaja pyörillä 230/460 / 575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 500536 Mig-hitsaaja pyörillä 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "- 0.045"€3,724.14
MILLER ELECTRIC 907612 Hitsaaja MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€1,800.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 951603 MIG -hitsaaja 120/240VAC
€3,714.55 / yksikkö