MICRO PLASTICS Kuusiokoloruuveilla


Suodattaa
TyyliMalliAseman kokoPää Dia.Pään korkeusPituus pään allaKieli Dia.thread PituusKierteen kokoLangan tyyliHinta (ei alv)
A
3462511150
1 / 2 "1"5 / 8 "1.5 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-11Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
B
3462511075
1 / 2 "1"5 / 8 "3 / 4 "5 / 8 "3 / 4 "5 / 8-11Täysin kierretty€7.13
C
3431218075
1 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16 "1"5 / 16-18Täysin kierretty€7.65
D
3431218100
1 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "1"5 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18Täysin kierretty--
Tarjouspyyntö
E
3450013200
3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Osittain kierteitetty€8.89
F
3450013075
3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13Täysin kierretty€6.75
G
3450013150
3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Osittain kierteitetty--
Tarjouspyyntö
H
3425200125
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "1 / 4 "1.25 "1 / 4-20Täysin kierretty€7.02
I
3425200250
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1"1 / 4-20Osittain kierteitetty€0.93
J
3425200075
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20Täysin kierretty€5.15
K
3425280037
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-28Täysin kierretty€6.01
L
3425200175
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.75 "1 / 4 "1.75 "1 / 4-20Täysin kierretty€5.26
M
3425200150
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1.5 "1 / 4-20Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
N
3425200112
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.125 "1 / 4 "1.125 "1 / 4-20Täysin kierretty€5.20
O
3425200100
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"1 / 4 "1"1 / 4-20Täysin kierretty€8.10
P
3425200200
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2"1 / 4 "1"1 / 4-20Osittain kierteitetty€0.70
Q
3425280075
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4-28Täysin kierretty€6.72
R
3425200037
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20Täysin kierretty€5.22
S
3425200050
3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-20Täysin kierretty€6.59
T
3404400018
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "#43 / 16 "4-40Täysin kierretty€5.01
U
3404400037
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "#43 / 8 "4-40Täysin kierretty€9.46
V
3404400087
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "7 / 8 "#47 / 8 "4-40Täysin kierretty€7.80
W
3404400050
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "#41 / 2 "4-40Täysin kierretty€6.75
X
3404400100
3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"#41"4-40Täysin kierretty€1.42
Y
3410240075
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-24Täysin kierretty€1.42
Z
3410240100
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1"#101"10-24Täysin kierretty€9.49
A1
3410320100
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1"#101"10-32Täysin kierretty€13.16
B1
3410320200
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "2"#102"10-32Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
C1
3410320037
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "#103 / 8 "10-32Täysin kierretty€8.24
D1
3410240125
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "#101.25 "10-24Täysin kierretty€0.71
E1
3437516050
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "1.5 "3 / 8-16Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
F1
3437516125
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1.25 "3 / 8 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty€8.51
G1
3437516075
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 8-16Täysin kierretty€6.73
H1
3410320050
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "#101 / 2 "10-32Täysin kierretty€7.65
I1
3437516100
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1"3 / 8 "1"3 / 8-16Täysin kierretty€0.93
J1
3437516150
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1.5 "3 / 8 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty€8.58
K1
3410320075
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-32Täysin kierretty€9.98
L1
3410320125
5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "#101.25 "10-32Täysin kierretty€10.76
M1
3406320112
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1.125 "#61.125 "6-32Täysin kierretty€6.29
N1
3406320125
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1.25 "#61.25 "6-32Täysin kierretty€6.75
O1
3406320050
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 2 "#61 / 2 "6-32Täysin kierretty€9.55
P1
3406320037
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "#63 / 8 "6-32Täysin kierretty€6.75
Q1
3406320100
7 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1"#61"6-32Täysin kierretty€0.62
R1
3408320125
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1.25 "#81.25 "8-32Täysin kierretty€6.27
S1
3408320031
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 16 "#85 / 16 "8-32Täysin kierretty€7.32
T1
3408320062
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 8 "#85 / 8 "8-32Täysin kierretty€6.20
U1
3408320100
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1"#81"8-32Täysin kierretty€9.84
V1
3408320075
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 4 "#83 / 4 "8-32Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
W1
3408320050
9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 2 "#81 / 2 "8-32Täysin kierretty€6.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?