Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3425200125 Socket Cap Screw, Standard, 1/4-20 Thread Size, 1-1/4 Size, 20Pk | AD7PXD 4FVJ8

MICRO PLASTICS 3425200125 kantaruuvi, vakio, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/4 koko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD7PXD Malli: 3425200125Ristiviite: 4FVJ8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€7.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliNylon
Temp. alue- 40 astetta F - 185 astetta. F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3425200125 kantaruuvi, vakio, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/4 koko, 20 pk
€7.02 /pakkaus