Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3404400087 Pistorasiaruuvi, Vakio, 4-40 Kierrekoko, 7/8 Koko, 40Pk | AD7PYA 4FVN9

MICRO PLASTICS 3404400087 kantaruuvi, vakio, 4-40 kierrekoko, 7/8 koko, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7PYA Malli: 3404400087Ristiviite: 4FVN9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko4-40
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus3 / 32 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla7 / 8 "
MateriaaliNylon
Temp. alue- 40 astetta F - 185 astetta. F
Kieli Dia.#4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko4-40
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3404400087 kantaruuvi, vakio, 4-40 kierrekoko, 7/8 koko, 40 pk
€7.80 /pakkaus