Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3410320075 Pistorasiaruuvi, Vakio, 10-32 Kierrekoko, 3/4 Koko, 40Pk | AD7PXP 4FVL1

MICRO PLASTICS 3410320075 kantaruuvi, vakio, 10-32 kierrekoko, 3/4 koko, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7PXP Malli: 3410320075Ristiviite: 4FVL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko10-32
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla3 / 4 "
MateriaaliNylon
Temp. alue- 40 astetta F - 185 astetta. F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko10-32
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3410320075 kantaruuvi, vakio, 10-32 kierrekoko, 3/4 koko, 40 pk
€9.98 /pakkaus