MERSEN FERRAZ USGCC1I Sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 1 napa | CH6CKV

MERSEN FERRAZ USGCC1I sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 1 napaa

Tuote: CH6CKV Malli: USGCC1I

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka CC
Korkeus2.17 "
Pituus4.13 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä1 napaa
Leveys0.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)11.43

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Häkkikiinnike, valon merkkivalo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ USGCC1 sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 1 napa | CH6CKU USGCC11 napaa0.68 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGCC1I-DC24 Sulakepidike, luokka CC, 30A, 1 napa | CH6CKW USGCC1I-DC241 napaa0.68 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGCC2 sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 2-napainen | CH6CKX USGCC22 napaa1.36 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGCC2I sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 2-napainen | CH6CKY USGCC2I2 napaa1.36 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGCC3 sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 3-napainen | CH6CKZ USGCC33 napaa2.04 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGCC3I sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 3-napainen | CH6CLA USGCC3I3 napaa2.04 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ USGCC3IN sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 3-napainen | CH6CLB USGCC3IN3 napaa2.04 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ USGCC1I sulakepidike, luokka CC, 600V, 30A, 1 napaa