MARATONIN MOOTTORIT 286THFPA8086 Vektorimoottori 3-vaiheinen 20 hv 230 / 460v | AF8KGW 26VT90 / Y582

MARATHON MOTORS 286THFPA8086 Vektorimoottori 3-vaiheinen 20 hv 230 / 460v

Varastossa
Tuote: AF8KGW Malli: 286THFPA8086Ristiviite: 26VT90 / Y582

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,855.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaJäykkä
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEPACT
Kooderi hyväksyttäväKyllä
Kooderin akseli1 "x 1-3 / 4"
Suorittaa loppuunSininen emali
kehys286TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit52.5/26.2
HP20
Hz60
EristysluokkaH
EristysominaisuusLuokka F
Maks. Toimintataajuus90 Hz
Max. Nopeus3600 RPM
MoottorisovellusCranes
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu puhallinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Tyyppikilpi RPM1160
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus87.5%
Kokonaispituus39 5 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1.875 "
Akselin pituus4 13 / 16 "
Nopeusalue2000: 1 CT
LämpösuojausT-tila
Jännite230/460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 297
Laivan korkeus (cm)49.2
Laivan pituus (cm)114
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorikotelon suunnitteluTehokkuusryhmäLiiteAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143THTN8028 Vektorimoottori 3-vaiheinen 1 hv 230 / 460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1756B85.5%13 11 / 16 "€1,751.03
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN8029 Vektorimoottori 3-vaiheinen 1 hv 230 / 460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,760.05
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN8037 Vektorimoottori 3-vaiheinen 1 hv 230 / 460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,735.14
MARATONIN MOOTTORIT 182THTS8028 Vektorimoottori 3-vaiheinen 3 hv 230 / 460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,142.07
MARATONIN MOOTTORIT 184THTS8028 Vektorimoottori 3-vaiheinen 3 hv 230 / 460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1760B90.2%17 11 / 16 "€2,435.41
MARATONIN MOOTTORIT 213THFS8028 Vektorimoottori 3-vaiheinen 7-1 / 2 Hv 230 / 460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenEPACT--1765A88.5%21 "€3,336.69
MARATONIN MOOTTORIT 215THFS8029 Vektorimoottori 3-vaiheinen 10 hv 230 / 460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenEPACT--1765A90.2%22.5 "€4,334.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 286THFPA8086 Vektorimoottori 3-vaiheinen 20 hv 230 / 460v
€11,855.83 / yksikkö