MARATHON MOTORS 449THFS8047 Vektorimoottori 3-vaiheinen 300HP 460V | AF8KHW 26VU18 / Y532

MARATHON MOTORS 449THFS8047 Vektorimoottori 3-vaiheinen 300HP 460V

Varastossa
Tuote: AF8KHW Malli: 449THFS8047Ristiviite: 26VU18 / Y532

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57,801.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaJäykkä
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEPACT
Kooderi hyväksyttäväKyllä
Kooderin akseli1 "x 1-3 / 4"
Suorittaa loppuunSininen emali
kehys447 / 9T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit327
HP300
Hz60
EristysluokkaH
EristysominaisuusLuokka F
Maks. Toimintataajuus90 Hz
Max. Nopeus2800 RPM
MoottorisovellusCranes
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu puhallinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Tyyppikilpi RPM1785
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus95.4%
Kokonaispituus64 5 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.3.375 "
Akselin pituus8.75 "
Nopeusalue2000: 1 CT
LämpösuojausT-tila
Jännite460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1327.5
Laivan korkeus (cm)83.46
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8501538040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorikotelon suunnitteluTehokkuusryhmäLiiteAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143THTN8028 Vektorimoottori 3-vaiheinen 1 hv 230 / 460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1756B85.5%13 11 / 16 "€1,751.03
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN8029 Vektorimoottori 3-vaiheinen 1 hv 230 / 460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,760.05
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN8037 Vektorimoottori 3-vaiheinen 1 hv 230 / 460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,735.14
MARATONIN MOOTTORIT 182THTS8028 Vektorimoottori 3-vaiheinen 3 hv 230 / 460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,142.07
MARATONIN MOOTTORIT 184THTS8028 Vektorimoottori 3-vaiheinen 3 hv 230 / 460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Täysin suljettu ilmanvaihtopalkkio--1760B90.2%17 11 / 16 "€2,435.41
MARATONIN MOOTTORIT 213THFS8028 Vektorimoottori 3-vaiheinen 7-1 / 2 Hv 230 / 460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenEPACT--1765A88.5%21 "€3,336.69
MARATONIN MOOTTORIT 215THFS8029 Vektorimoottori 3-vaiheinen 10 hv 230 / 460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenEPACT--1765A90.2%22.5 "€4,334.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 449THFS8047 Vektorimoottori 3-vaiheinen 300HP 460V
€57,801.00 / yksikkö