MARATHON MOTORS 182THTY7736 Vector-moottori, 3 hv, 1755 rpm, 5400 rpm Max. Nopeus | CH6HYR 45KF28

MARATHON MOTORS 182THTY7736 Vector-moottori, 3 hv, 1755 rpm, 5400 rpm Max. Nopeus

Varastossa
Tuote: CH6HYR Malli: 182THTY7736Ristiviite: 45KF28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,913.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Laakeritpallo
Putkikotelon sijaintiEi
TyöjaksoJatkuva
Kooderi hyväksyttäväKyllä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
kehys182TC
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit3.3A
HP3
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Maks. Toimintataajuus120 Hz
Max. Nopeus5400 RPM
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1755
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus87.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16 3 / 16 "
Vaihe3
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 1 / 8 "
Akselin pituus2 5 / 8 "
Nopeusalue1000:1
Vääntömomentti9 jalkaa lbs.
Jännite575V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)46.51
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzTehokkuusryhmäLiitekWMax. NopeusMoottorisovellusMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-5400 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€1,748.49
MARATONIN MOOTTORIT 213THTL7736 Vektorimoottori 7-1 / 2 Hv 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-4200 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€3,028.04
MARATONIN MOOTTORIT 213THTL7776 Vector Motor 3 Hv 13.6 Lb-ft 230 / 460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660StandardiTäysin suljettu ilmanvaihto-4200 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€2,763.01
MARATONIN MOOTTORIT 215THTL7736 Vektorimoottori 10 hv 29.6 lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-4200 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€3,856.81
MARATONIN MOOTTORIT 254THTL5736 Vektorimoottori 15 hv 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-4200 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€4,289.22
MARATONIN MOOTTORIT 284THTNA7036 Vektorimoottori 25 hv 74.2 lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660palkkioTäysin suljettu ilmanvaihto-3600 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€6,778.03
MARATONIN MOOTTORIT 143THTR5326 Vektorimoottori 3.0 Lb-ft 1 Hv 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-5400 RPMCranes3-vaiheinenKaikki kulmat€1,356.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 182THTY7736 Vector-moottori, 3 hv, 1755 rpm, 5400 rpm Max. Nopeus
€1,913.13 / yksikkö