MARATONIN MOOTTORIT 284THTNA7026 Vektorimoottori 74.2 Lb-ft 25 Hv 230/460 V | AE6KLC 5THZ3 / Y553

MARATHON MOTORS 284THTNA7026 Vektorimoottori 74.2 Lb-ft 25 Hp 230/460 V

Varastossa
Tuote: AE6KLC Malli: 284THTNA7026Ristiviite: 5THZ3 / Y553

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,364.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaJäykkä
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Kooderi hyväksyttäväKyllä
Kooderin akseli5/8 x 1-3/4"
Suorittaa loppuunMusta
kehys284TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit62.0/31.0
HP25
Hz60
EristysluokkaF
EristysominaisuusPatentoitu MAX GUARD
Maks. Toimintataajuus120 Hz
Max. Nopeus3600 RPM
MoottorisovellusCranes
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM1770
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus0.936
Kokonaispituus27 1 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1.875 "
Akselin pituus4.375 "
Nopeusalue1000: 1 CT
LämpösuojausT-tilastot
Vääntömomentti74.2 lb.-ft.
Jännite230/460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.75
Laivan korkeus (cm)53.21
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzTehokkuusryhmäLiitekWMax. NopeusMoottorisovellusMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-5400 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€1,652.25
MARATONIN MOOTTORIT 213THTL7736 Vektorimoottori 7-1 / 2 Hv 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-4200 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€2,954.10
MARATONIN MOOTTORIT 213THTL7776 Vector Motor 3 Hv 13.6 Lb-ft 230 / 460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660StandardiTäysin suljettu ilmanvaihto-4200 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€2,700.23
MARATONIN MOOTTORIT 215THTL7736 Vektorimoottori 10 hv 29.6 lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-4200 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€3,598.21
MARATONIN MOOTTORIT 254THTL5736 Vektorimoottori 15 hv 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-4200 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€4,240.39
MARATONIN MOOTTORIT 284THTNA7036 Vektorimoottori 25 hv 74.2 lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660palkkioTäysin suljettu ilmanvaihto-3600 RPMCranes3-vaiheinenVaakasuora€6,689.54
MARATONIN MOOTTORIT 143THTR5326 Vektorimoottori 3.0 Lb-ft 1 Hv 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EPACTTäysin suljettu ilmanvaihto-5400 RPMCranes3-vaiheinenKaikki kulmat€1,242.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 284THTNA7026 Vektorimoottori 74.2 Lb-ft 25 Hp 230/460 V
€6,364.00 / yksikkö